カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- SMC(7)
- omron(オムロン)(3)
- tantore(2)
- アズワン(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「k3gn」の検索結果

インダクションモーター
オリエンタルモーター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)0.14コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])6定格トルク(mN・m[gfcm])12/10配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])2400/3000
トルクモーター ワールドKシリーズ 3W
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1台当日出荷から16日以内出荷出力(kW)0.003種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)60
インダクションモーター ワールドKシリーズ 1W・3W 取付角42mm
オリエンタルモーター¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷から14日以内出荷質量(kg)0.3種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
ギヤヘッド
オリエンタルモーター(11件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金