カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • SMC(2)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb1040-b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACブロワ MBシリーズ セット品 オリエンタルモーターACブロワ MBシリーズ セット品オリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から24日以内出荷
タイプセット品電源AC
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ