カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(707)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(84)
- CKD(44)
- SMC(18)
- 伊東電機(18)
- マリンテック(17)
- GB[制御機器](17)
- StarTech.com(11)
- Fishiman(フィッシュマン)(11)
- マサル工業(10)
- 廣杉計器(9)
- ツカサ電工(9)
- ミツヤ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- コガネイ(4)
- TEKNOS(4)
- omron(オムロン)(3)
- ミヤナガ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mdc」の検索結果

DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から26日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)80×80材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から12日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード最大風量(m3/min)2.5材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能なし音圧レベル(dB)45取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)43材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵定格回転速度(min-1[r.p.m])3100特性大風量
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷から34日以内出荷その他焼損防止回路内蔵色フレーム: 黒/羽根: 黒RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命