カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- OPTIMA(1)
- 三商(15)
- ケニス(2)
- シグマアルドリッチ(1)
- ジーエルサイエンス(3)
- FXC(13)
- ケナメタル(7)
- ダイヤトレンド(4)
- DEEN(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- StarTech.com(3)
- イスカル(2)
- コクヨ(2)
- 鶴賀電機(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- 日動電工(2)
- 三笠産業[工具](2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nmr」の検索結果
特価

ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MRSシリーズ
オリエンタルモーター¥54,980~税込¥60,478~1台24日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)6.7サイズ□300 mm-155 mm厚シリーズMRSシリーズ形態接続:リード線付加機能なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応