カテゴリ

  • メカニカル部品(1,036)
  • 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • オリエント(28)
  • オリエンタルチエン(OCM)(11)
  • GATOR Case(8)
  • オリエンタル刷子(6)
  • オリエントEP(6)
  • オリエント(OR)(3)
  • オリエンタル(2)
  • オリエンタル紙業(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • ノーブランド(1)
  • Goodyear(1)
  • TKG(1)
  • JVC(1)
  • ジョイフル(1)
  • 白元アース(1)
  • 技術評論社(1)
  • D'Addario(1)
  • 三恵社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orient」の検索結果

1,144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    形状角形材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)1.5種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体 オリエンタルモーター

    ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ モーター単体

    オリエンタルモーター
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類スピードコントロールモーターリード線(コネクタ付きmm)250
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.4種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)60
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BMUシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源AC
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
    種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
  • フレキシブルカップリング オリエンタルモーター

    フレキシブルカップリング

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウムダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLMモーター ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • ギヤヘッド オリエンタルモーター

    ギヤヘッド

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.55種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)70
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • 接続ケーブル オリエンタルモーター

    接続ケーブル

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.6
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)80
  • レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーター

    レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    電源単相モーター取付角寸法(mm)90
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーター

    ギヤヘッド フランジ取付タイプ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
    モータータイプギヤヘッド
  • 規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター

    規格対応ブレーキパック

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
    仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • 回路 オリエンタルモーター

    回路

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様回路
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
    極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
...