カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- 3M(スリーエム)(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
- CKD(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アズワン(7)
- エスコ(2)
- クツワ(2)
- サンワサプライ(3)
- ニチアス(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日本バルカー(20)
- 日東工業(2)
- 東洋技研(5)
- 東芝キヤリア(2)
- 象印マホービン(4)
- 金井重要工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pa-034」の検索結果

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組当日出荷から8日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形タイプセット品材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性標準/小型/薄型
ファンモーター
オリエンタルモーター¥4,598税込¥5,0581組当日出荷から11日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,398税込¥5,9381組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
AC小型プロペラファン MUシリーズ
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型