カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(484)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- 重松製作所(2)
- ホンダ(2)
- 山洋電気(2)
- 工進(1)
- スイデン(1)
- 日本バルカー(1)
- 三菱電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 橋本クロス(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 東洋エレメント(1)
- FUJIOH(富士工業)(1)
- KUZE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pa-370」の検索結果

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応