カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • 三菱ふそう(934)
  • SMC(348)
  • KOA(93)
  • コガネイ(43)
  • ENDO(遠藤照明)(27)
  • KTM(27)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • GIVI(ジビ)(21)
  • マキシンコー(21)
  • コフロック(17)
  • ワルター(15)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(13)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • ケーエム精密(11)
  • RK TAKASAGO CHAIN(11)
  • イスカル(10)
  • DUCATI(10)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • omron(オムロン)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk5」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ オリエンタルモーター新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズオリエンタルモーター
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
スピードコントロールモーター ワールドKシリーズ オリエンタルモータースピードコントロールモーター ワールドKシリーズオリエンタルモーター
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
種類スピードコントロールモーター
モータ用取付金具 オリエンタルモーターモータ用取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付 オリエンタルモーター電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付オリエンタルモーター
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
ACモーター オリエンタルモーターACモーターオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ