カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
    • モーター周辺部品(2)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • 三菱電機(57)
  • FTDI(2)
  • CONTEC(コンテック)(58)
  • ダイヤトレンド(32)
  • ラトックシステム(3)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • アズワン(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(24)
  • FTDI Chip(8)
  • MOXA(75)
  • azbil(旧:山武)(64)
  • omron(オムロン)(61)
  • 渡辺電機工業(61)
  • Alpha Wire(46)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • Advantech(アドバンテック)(32)
  • CHINO(チノー)(30)
  • コフロック(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-485」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター RS-485通信用ケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ RS-485通信タイプオリエンタルモーター
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から38日以内出荷
質量(kg)0.7タイプRS-485電源AC
データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーターデータ設定ソフト用通信ケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
BLHリニューアル ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLHリニューアル ブラシレスモーターオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
電圧24電源DC
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類RS-485通信用長さ(m)0.15
教育用ロボット (セット品) オリエンタルモーター教育用ロボット (セット品)オリエンタルモーター
559,800税込615,780
1台
22日以内出荷
教育用ロボットMotion System Masterは、産業用ロボットの要素を機械・ソフトウェアの面から学べる、工業高校や高等教育機関、製造業従事者のための教材ロボットセットです。本体はロボットの構造やメカニズムの学習のため部品がむき出しの構造。ソフト面ではコマンドアイコンを利用したノーコードプログラミングにより、素早く「こんな風に動かしたい」を実現できます。卓上など様々な場所で使用できる小型・軽量設計かつ、価格を抑えることでロボット人材教育に幅広く活用いただけるように企画した初学者向け教育ロボットです。【こんな課題を解決】 ・シミュレータではなく、自分自身で実機を操作する体験を用意したい・一般的な産業用ロボットは価格が高く複数台数を導入できないため、全員への教育機会の観点で代替策がほしい・機械要素の面でも経験値が得られる学習を深めたいが、既存の教育ロボットキットでは機械設計の体験ができない
用途【注意事項】この製品は、ロボットの機構・制御について学ぶことを目的に作られています。その他の用途には使用しないでください。この警告を無視した結果生じた損害の補償については、メーカーは一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。この製品は日本国内専用品です。セット内容ロボット MSE3039K1-V: 位置決めピン / コントローラ MRC01: 電源用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / ドライバ AZD-KD: 主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ (CN1)、入出力信号用コネクタ (CN4) / モーター用ケーブル CC010VZR2-M / エンコーダ用ケーブル CC010VNR-E2 / RS-485通信用ケーブル CC001-RS4 / 接続ケーブルセット (モーター/エンコーダ用): CC010VZR2 / モーター ※エンコーダ用ケーブルを、それぞれ追加でご購入いただく場合はお問い合わせください。本体質量(kg)4.2入力電圧(V)DC24軸数3RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【L軸下腕(deg)】0~90【S軸旋回(deg)】±100【U軸上腕(deg)】0~100可搬質量(kg)1最大リーチ(mm)【垂直方向】352【水平方向】390繰り返し位置決め精度(mm)±0.1
関連キーワード
rs485-422変換特集