カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
    • インダクションモーター(2)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • NB(日本ベアリング)(20)
  • ユウエツ精機(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ビックツール(6)
  • イナバ(2)
  • SMK(10)
  • パナソニックコネクト(7)
  • ホンダ(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(89)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 三菱ふそう(45)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(35)
  • SAMTEC(33)
  • セフティー3(29)
  • SK11(17)
  • SMC(15)
  • 島津製作所(11)
  • TRUSCO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smk」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター SMKシリーズオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用 オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ DC電源用オリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
14日以内出荷
周波数(Hz)50/60電流(A)0.19/0.21電圧(V)24/24シャフト丸シャフト、両軸電源単相モータータイプシンクロナスモーターモーター取付角寸法(mm)42回転速度(r/min)60/72
超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター超低速シンクロナスモーターオリエンタルモーター(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から16日以内出荷
低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
ユニット用 ステッピングモーター オリエンタルモーターユニット用 ステッピングモーターオリエンタルモーター
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターARシリーズDC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
仕様ケーブルにカプラカバーなしシリーズARM
CR回路モジュール オリエンタルモーターCR回路モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
モータ用取付金具 オリエンタルモーターモータ用取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミニウム合金タイプギヤードタイプ用
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd