サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。
EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。
RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
材質金属部分:SPCC
質量(g)90
表面処理無電解ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC5~24±10%
入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)
出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード