絞り込み
ブランド
- プラス・テク
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,745)
- MAZDA(マツダ)(216,592)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,258)
- トヨタ(140,118)
- ミツビシ(138,048)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,727)
- ニッサン(87,641)
- エスコ(69,505)
- スズキ(67,742)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,781)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プラス・テク
プラス・テクは身近な生活用品から最先鋭のIC機器まで幅広い分野で活躍するプラスチックにおいて、より多彩なニーズに適応するプラスチック原材料(コンパウンド)と家庭用から土木・農業・工業用まで幅広く提案できるホースの製造と販売をおこなっております。
会社情報
| 会社名 | プラス・テク株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1939/10/31 |
| 所在地 | 〒300-0315 茨城県稲敷郡阿見町香澄の里1-1 |

テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
サクションホースFW型
プラス・テク(15件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
スプレーホース
プラス・テク(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から12日以内出荷柔軟性があり操作性に優れております。 耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。 耐久性に優れています。用途農業噴霧用仕様ISO金具付材質軟質ポリ塩化ビニル色ヤマブキ内径(Φmm)8.5外径(Φmm)14.6破壊圧力(MPa)16金具両端オスメス金具付(PF1/4)材料塩化ビニール使用流体農薬、薬品許容圧力(MPa)3.5
テクノエール(エアー用)
プラス・テク(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質軟質ポリ塩化ビニル色レッド破裂圧力(MPa)6金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
透明ホース
プラス・テク¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル色透明使用流体水特性透明性
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
テクノエール(エアー用)緑
プラス・テク(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)材質軟質ポリ塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
サクションホースCT型
プラス・テク(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から8日以内出荷FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
エクレマーサクションホース CT型
プラス・テク¥19,980~税込¥21,978~1巻ほか4日以内出荷特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 作業者の静電気による被害や、ICなど誤作動を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着を防止でき、精密計量機器などの用途に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。 FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 食品衛生法適合品(厚生労働省告示201号、但し油脂・脂肪性食品は除く)用途食品、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60特性耐静電圧力(MPa)(耐負)-0.1
テクノフレックス エアーホース
プラス・テク¥7,498~税込¥8,248~1巻4日以内出荷から7日以内出荷エアー専用ホースです。 。柔軟・軽量で操作性に優れています。用途工作機械・木工機・建築用機械許容圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60色オレンジ使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル特性柔軟、軽量
テクノフーズ
プラス・テク¥509~税込¥560~1本(1m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等使用温度範囲(℃)-5~70材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
エアーホース テクノフレックス(金具付き)
プラス・テク¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。柔軟、軽量で操作性に優れています。金具 ソケット:DSC6.5(スタンダードタイプ) プラグ:DPC6.5(スタンダードタイプ)用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等)トラスコ品番678-0167材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り肉厚(mm)1.75外径(mm)10内径(mm)6.5
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥45,980税込¥50,5781巻翌日出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用トラスコ品番661-0029材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)165以上外径(mm)33内径(mm)25
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥53,980税込¥59,3781巻3日以内出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用トラスコ品番661-0024材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース テクノブレード
プラス・テク¥15,980~税込¥17,578~1巻4日以内出荷柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)。さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)。各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
グリーンウォーター
プラス・テク¥55,980~税込¥61,578~1巻4日以内出荷繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。用途散水・灌漑・給排水色グリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水(飲料水を除く)
エクレマー FW
プラス・テク¥64,980~税込¥71,478~1巻4日以内出荷特殊樹脂の使用により静電気の帯電を防ぎます。 搬送物の目詰まりや付着が防止でき、ICなどの誤作動を防ぎますので、精密計量機器に適しています。 屈曲性に富み防音性に優れています。 食品衛生法適合品です。(厚生省告示第370号合成樹脂製の器具または容器包装に対する食品衛生法による規制。n-へプタン項目=油脂・脂肪性食品を除く)用途粉体、薬品、水等のデリバリー、サクション用途