プラス・テク
エアーホース テクノフレックス(金具付き)
工作機械、木工、建築用途のエアー専用ホースです。
柔軟、軽量で操作性に優れています。
金具 ソケット:DSC6.5(スタンダードタイプ) プラグ:DPC6.5(スタンダードタイプ)
用途
エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等)
トラスコ品番
678-0167
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
肉厚(mm)
1.75
外径(mm)
10
内径(mm)
6.5
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964417
PT-TXK-6.5-20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください