カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- プラス・テク
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 弘進ゴム(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- アーム[作業工具](1)
- イーグルクランプ(1)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- カクイチ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 川本ポンプ(川本製作所)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m43-18」の検索結果

テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(43m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油テクノブレード
プラス・テク(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本(43m)3日以内出荷から4日以内出荷特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色グリーン透明使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
テクノフーズ
プラス・テク¥21,980税込¥24,1781本(43m)3日以内出荷から4日以内出荷食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等使用温度範囲(℃)-5~70材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸