絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KEIYO

KEIYOのページです。KEIYOは、オフィスサプライ、測定・測量用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー KEIYOアルコールチェッカーKEIYO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)質量(g)約36( 電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)0.00~0.95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22センサータイプ半導体式ガスセンサー交換目安1000回測定表示方式LCD 表示機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能測定対象呼気中アルコール濃度保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)検知時間(秒)20以下BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
とても薄くて軽くポケットにすっぽり収まる手軽なデジタルカメラです。写真だけでなく動画も撮れてデジタル4倍ズームや手振れ補正(電子式)など基本的機能も抑えて、デジタルカメラ初心者でもお気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)44.6レンズF/2.0, f=1.41mm記録媒体microSDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB)バッテリー内蔵/3.7V、200mAh本体サイズ(mm)W102×D11.5×H62動作時間静止画最大:40分、動画最大:30分LED有り撮像素子CMOS:1/6.95型 約200万画素動画(AVI)1080p/720p/480p画面サイズ2インチ手ブレ補正機能有り(電子式)デジタルズーム4倍静止画サイズ(JPEG)16M/14M/12M/10M/8M/5M
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ツートンカラーを基調とした、コンパクトデジタルカメラです。軽量コンパクトモデルなので、小さいお子様からデジタルカメラ初心者の方まで、お気軽にお使いいただくことができます。
用途写真撮影付属品バッテリーパック、ソフトケース、USB充電ケーブル、ネックストラップ、保証書付取扱説明書電力(W)動作/2.6本体質量(g)104レンズF=3.27mm F2.0電源自動OFFオフ/1分/2分/3分/4分/5分バッテリーリチウムイオンポリマー、3.7V 700mAh解像度【写真】最大4400万画素【動画】フルハイビジョンスピーカー内蔵(モノラル)セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒動画(AVI)1920×1080、1280×820、640×480画面サイズ2.4インチ IPSパネル手ブレ補正機能あり (電子式)静止画サイズ(JPEG)44M、36M、24M、20M、16M、12M、10M、7m-Wide、5MメモリーカードmicroSDカード、SDXC/SDHC、Class10(最大128GB対応)動作温度範囲(℃)0~40内蔵マイクモノラル
車載対応Wi-Fiルーター KEIYO車載対応Wi-FiルーターKEIYO
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
SIM契約不要で、簡単に車内を快適なWi-Fi環境に出来る、車載対応Wi-Fiルーター。USB電源さえあれば車内は勿論、外出先どこでもWi-Fi環境に出来る。SIM契約不要。日本の大手4大キャリアに対応したマルチキャリア対応。スマートフォンやタブレット等、最大8台まで接続可能。初回10ギガ付き。
コンパクトデジタルカメラ KEIYOコンパクトデジタルカメラKEIYO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンとWiFi接続し専用アプリケーションを使えば、離れた場所でも撮影ができ、更に保存した写真・動画をスマートフォンに手軽に取り込みできます!基本的なオートフォーカスや手ブレ補正機能も付き、どこでも快適にレトロ撮影が楽しめるデジタルカメラとなります。
用途写真撮影仕様●CMOSセンサー:1/3.2型/約800万画素●顔検出:有り●動作時間(分):最大:80分●静止画(JPEG):50M、48M、36M、24M、20M、16M、12M、8M、5M付属品バッテリーパック、ソフトケース、ストラップ、USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)106電力(W)動作:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×24×60レンズF/1.85、 f=3.64mmマイクロホン内蔵(モノラル)バッテリーリチウムイオン、1000mAhズームデジタル:4Xディスプレイ2.8インチ IPSパネル/解像度:640×480LEDランプオート、強制発光、オフ焦点距離(mm)35mmフィルム換算:27.6充電時間(時間)3スピーカー内蔵(モノラル)動作温度(℃)保証:0~40端子USB:Type-C(充電用)動画(MOV)1920×1080/1280×720/800×480手ブレ補正機能電子式メモリーカードSDカード SDXC/SDHC、Class10(最大: 128GB対応)Wi-Fi専用アプリ使用時のみ対応:2.4GHz(IEEE 802.11 b/g/n)
ミラータッチカーアダプター KEIYOミラータッチカーアダプターKEIYO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
使い慣れた地図アプリや動画等、スマホの画面を純正ナビで楽しめる、車内エンタメの可能性を広げるアダプター(車載ナビからスマホの逆操作も可能)使用のスマホがDPAitモードに対応している必要があります。