絞り込み
ブランド

Mio(ミオ)

Mio(ミオ)のページです。Mio(ミオ)は、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)

    MIO MK50 SMART MONITOR

    Mio(ミオ)
    63,980税込70,378
    1セット
    欠品中
    【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】。SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録。前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載。前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル。扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズ。ナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能。「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存。ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化。ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録。夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存。映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応。本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応。古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作。手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載。GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応。日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性。高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート。購入日から18か月の製品保証付き。
    用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能。【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える。【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録。【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます。【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
  • MK50補修用 5IN1変換ケーブル Mio(ミオ)

    MK50補修用 5IN1変換ケーブル

    Mio(ミオ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の変換ケーブル。
  • MK50補修用 リモコン Mio(ミオ)

    MK50補修用 リモコン

    Mio(ミオ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリモコン。
    セット内容リモコン、L字ステー、ビス、カラー
  • MK50補修用リアカメラ延長ケーブル Mio(ミオ)

    MK50補修用リアカメラ延長ケーブル

    Mio(ミオ)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ延長ケーブル。
  • MK50補修用 リアカメラ Mio(ミオ)

    MK50補修用 リアカメラ

    Mio(ミオ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ。
  • MK50補修用 マウント両面テープ Mio(ミオ)

    MK50補修用 マウント両面テープ

    Mio(ミオ)
    1,198税込1,318
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のマウント両面テープ。・ 1セット入り
  • MK50補修用 フロントカメラ Mio(ミオ)

    MK50補修用 フロントカメラ

    Mio(ミオ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のフロントカメラ。
  • MK50補修用 クランプセット Mio(ミオ)

    MK50補修用 クランプセット

    Mio(ミオ)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプセット。
  • MK50補修用 クランプカラーセット Mio(ミオ)

    MK50補修用 クランプカラーセット

    Mio(ミオ)
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプカラーセット。
    径(Φ)22、24、28
  • MK50補修用 カメラマウント Mio(ミオ)

    MK50補修用 カメラマウント

    Mio(ミオ)
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のカメラマウント。
  • MK50補修用 SDカードキャップ Mio(ミオ)

    MK50補修用 SDカードキャップ

    Mio(ミオ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップ。
  • MK50補修用 GPSユニット Mio(ミオ)

    MK50補修用 GPSユニット

    Mio(ミオ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のGPSユニット。
  • MK50補修用 12V電源ケーブル Mio(ミオ)

    MK50補修用 12V電源ケーブル

    Mio(ミオ)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の12V電源ケーブル。
  • MK50補修用 ボールマウントセット Mio(ミオ)

    MK50補修用 ボールマウントセット

    Mio(ミオ)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。ボールマウントセット。
  • MIO MK50オプション空気圧センサー Mio(ミオ)

    MIO MK50オプション空気圧センサー

    Mio(ミオ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    スマートモニター(品番:61612)専用のオプション品。・空気圧センサー。・フロント&リア用 の2個1セット