カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 厨房用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- 南海プライウッド(72)
- AFAM(アファム)(72)
- RS PRO(56)
- 明工社(30)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- SMC(22)
- brembo(20)
- アリート(ariete)(17)
- STMicro(13)
- Canon(11)
- 中野製薬(10)
- MTセキュリティジャパン(10)
- ベビーフェイス(9)
- azbil(旧:山武)(8)
- アズピュア(アズワン)(8)
- VISION(7)
- スズキ(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- ブランドをもっと見る
「br4f」の検索結果

ETCシリーズ 電子温度コントローラー
ロバートショウ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
火炎センサー
ロバートショウ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続用途機器、システムの温度管理
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ
ロバートショウ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷700シリーズ。電源電圧Robertshaw(R)700シリーズライン電圧ガスバルブは、24ボルトの組み合わせ制御と同じ交換柔軟性を提供します。ライン電圧モデルは、120ボルトと240ボルトのACで入手可能で、3ポジションのコンセント、マルチポジション機能、および最大容量が含まれます。720,000BTU。マイナス安全マグネット。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。インレットフィルター付きスクリーン。RoHS指令適合用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型アウトレット(FPT)(インチ):3/4●3方向側面アウトレット(FPT)プラグ付き:ストレートスルー●インレット(インチ):3/4●リード長(インチ):32●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(2)3/4×1/2●側面アウトレット:ストレートスルー●アウトレット(インチ):3/4容量300000 BTU定格120V AC @ 0.034 Amps、50/60 Hz|240V AC @ 0.017 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7000BER-120圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
710シリーズ 低容量ガスバルブ
ロバートショウ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理
700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ
ロバートショウ¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型アウトレット(FPT)(インチ):1/2●3方向側面アウトレット(FPT)プラグ付き:1/2●インレット(インチ):1/2●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2容量100000 BTU備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。定格250mV to 750mV部品番号工場:7000AMVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
700シリーズ ミリボルトタイプ ガスバルブ
ロバートショウ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理
700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ
ロバートショウ¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps、50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps、50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
720シリーズ 24ボルト デュアルガスバルブ
ロバートショウ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠用途機器、システムの温度管理仕様●インレット(インチ):1/2●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面アウトレット:無し●アウトレット(インチ):3/4●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI)容量150000 BTU定格24V AC @ 0.5 Amps、50/60 Hz部品番号工場:7200ER圧力調整機構ユニキット天然ガス
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置
ロバートショウ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと