800シリーズ 高電圧サーモスタットロバートショウ7日以内出荷
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。シングルラインブレークとダブルラインブレーク、シングルラインブレーク冷却モデルを含まれるもの加熱モデルでは、すべてのアプリケーションに対して1つあります。便利な温度表示快適レベルを一目で確認バイメタル温度センシング熱性能の向上水銀フリーレベリングや特別な廃棄は不要JBox対応コードに対応するだけでなく、インストールを高速化しますユニバーサル交換既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理仕様カナダのモデル番号:C803スイッチSPST定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)アプリケーションCooling