カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,638)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ホワイトマット 16.0小判盛皿
TKG¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。材質瀬戸焼高さ(mm)30短辺(mm)200長辺(mm)495食器の種類和食器
ブラックマット 16.0小判盛皿
TKG¥14,980税込¥16,4781枚翌々日出荷和食バイキングにピッタリの和陶器の大皿です。材質瀬戸焼高さ(mm)30短辺(mm)200長辺(mm)495食器の種類和食器
空調服用 ファン・バッテリーセット
TKG¥22,900税込¥25,1901台翌々日出荷セット内容ワンタッチファン(2個)、大容量バッテリー、急速充電ACアダプター、ケーブル、バッテリーケース連続使用時間(時間)7.2V/約8、6V/約12、 5V/約18、 3.3V/約24バッテリー電圧(V)4段階切替え(7.2/6/5/3.3)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500
ダブル除菌スタンド
TKG¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ティッシュタイプの除菌ロイヤルワイプと除菌スプレーがセットできるスタンドです。ショッピングカートのハンドルやベビーシートの除菌時に活躍します。除菌スプレーはペダル踏込み操作で噴霧するので、より衛生的です。高さ調整アジャスター付き。設置可能スプレーボトルサイズは、幅105mm以下×奥行105mm以下×高さ160~270mmです。1番上に専用プレートを設置する事もできます。付属品ゴミ箱材質スチール(PPコーティング)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1200適合寸法(mm)設置可能ボトルサイズ:105×105×H160~270以内
オルソーブ パワークリーン
TKG¥4,198~税込¥4,618~1箱(20枚)ほか翌々日出荷連続した長繊維からなるため不織布のようにほこりは出ません。シートを油分離層に浮かべておくだけで、油脂類を吸着してくれるので清掃の手間と時間を大幅に削減できます。1枚で大量の油脂類を吸着するので、取り替え回数を減らし、コスト削減できエコです。材質ポリプロピレン
SI(シリコーン)トレー ドーナツ型
TKG¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌々日出荷生地離れが良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。(焼成条件210℃×12分の場合)材質シリコーンゴム内径×深さ(mm)118×42底内径(Φmm)103耐熱温度(℃)‐30~270
TKG アルマイト ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ
TKG¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷材質アルミニウム合金、アルミワイヤー板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30底内寸法(mm)570×370×25
TKG ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ
TKG¥5,398税込¥5,9381枚翌々日出荷仕様フッ素加工材質アルミニウム合金、鉄ワイヤー、フッ素樹脂加工板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30底内寸法(mm)570×370×25
TKG 硬質アルマイト ベイキング天板 穴明 フレンチサイズ
TKG¥6,398税込¥7,0381枚翌々日出荷材質アルミニウム合金、アルミワイヤー板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30底内寸法(mm)570×370×25
TKG 硬質アルマイト ベイキング天板 フレンチサイズ
TKG¥6,398税込¥7,0381枚翌々日出荷材質アルミニウム合金、アルミワイヤー板厚(mm)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×30底内寸法(mm)570×370×25
SA銅 揚鍋(槌目入り)
TKG¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷天ぷら料理にこだわりをもっている職人にお勧めの揚鍋です。熱伝導率が高いといわれているアルミや鉄よりも熱の通りが良く、また均等に熱も伝わりやすいのが特徴です。槌目は重厚感があり、オープンキッチン や人前で調理する時に華やかに演出します。 抗菌と殺菌効果 があり、お手入れを次第で長年使い続けられます。材質焼きなまし法(SA)銅
ウッドファイバー スプーン ロング
TKG¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れたキッチンツール。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。耐熱温度(℃)170耐冷温度(℃)‐40
ウッドファイバー スプーン スリム
TKG¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れたキッチンツール。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。耐熱温度(℃)170耐冷温度(℃)‐40
ウッドファイバー スプーン
TKG¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れたキッチンツール。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。耐熱温度(℃)170耐冷温度(℃)‐40
ウッドファイバー ターナー
TKG¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れたキッチンツール。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。耐熱温度(℃)170耐冷温度(℃)-40
ウッドファイバー スパチュラ
TKG¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷ウッドファイバーシリーズ紙を主原料とし、耐熱・耐摩耗性に優れたキッチンツール。環境に配慮しSDGsの概念に沿った商品です。人体に影響する可能性が示唆される化学物質BPA(ビスフェノールA)を含まない商品です。抗菌性能があり、防水・防湿性能が高いためカビの発生を抑えます。耐熱温度(℃)170耐冷温度(℃)‐40
インスレート保温フードキャリーGNパン
TKG¥13,980税込¥15,3781個欠品中つかみやすい形状のスムースハンドル設計で、運搬作業効率が上がります。仕様1/1 H200用 SD付質量(kg)1.2容量(L)46外寸(mm)680×400×321内寸(mm)538×355×255
インスレート保温フードキャリーGNパン
TKG¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷本体どうしでスタッキングでき、収納スペースを節約できます。仕様1/1 H200用 SD付質量(kg)1.1容量(L)43外寸(mm)600×400×182内寸(mm)538×338×159
インスレート保温フードキャリーGNパン
TKG¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷キャリーハンドル付きなので、片手で運ぶこともできます。仕様1/2用 CH付質量(kg)0.7容量(L)22.3外寸(mm)390×330×316内寸(mm)330×270×253
銅製 親子鍋 立柄
TKG¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷熱伝導率が高いアルミよりも熱の通りが良く、また均等に熱も伝わりやすいのが特徴です。 抗菌と殺菌効果 があり、お手入れを次第で長年使い続けられます。電磁調理器にはご使用できません。材質銅質量(kg)30サイズ(cm)18.5深さ(mm)30
トリノ 中華鍋(内面フッ素樹脂加工)
TKG¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷IH対応の中華鍋が誕生!質量(kg)1.37サイズ(cm)31深さ(mm)90板厚(mm)2底径(Φmm)190
蒸し器 電気蒸し器
TKG¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷寸法(mm)390×400×270電源(単相/V)100消費電力(kW)1.5温度調節2段切替式プラグ形状接地2P15Aストレート(最大電流)15A
器具殺菌庫 電気庖丁・まな板殺菌庫
TKG¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら