カテゴリ
- 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
- TKG
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- RICOH(リコー)(2)
- RS PRO(5)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SUGICO(スギコ)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アイトス(1)
- サンエレメント(3)
- スイデン(1)
- タイガークラウン(3)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(2)
- ワゴジャパン(1)
- 三興製作所[スプロケット](3)
- 日平機器(1)
- 東日製作所(1)
- 東洋技研(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「o-174」の検索結果
特価

トック戸車 コロ付
TKG¥79税込¥871個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。サビる心配のないプラスチック成形品です。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8258材質樹脂枠:PE、タイヤ(コロ):PA種類ローラー:コロ付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)
トック戸車 ベアリング付
TKG¥239税込¥2631個当日出荷留め具を使わずに構造物へ取付できます。シンプルな構造で丈夫です。ベアリング付なので滑らかに回転します。用途引違い書庫、雨戸などにトラスコ品番656-8259材質樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼種類ローラー:ベアリング付全長A(mm)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)耐荷重(kg)(2個使用時)10許容荷重5kgf許容荷重(daN)4.9RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)全長:45×35×15(10)