トック戸車 ベアリング付
留め具を使わずに構造物へ取付できます。
シンプルな構造で丈夫です。
ベアリング付なので滑らかに回転します。
- 用途
- 引違い書庫、雨戸などに
- トラスコ品番
- 656-8259
- 材質
- 樹脂枠:PE、タイヤ(ベアリング):POM、炭素鋼
- 種類
- ローラー:ベアリング付
- 全長A(mm)
- 45
- 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
- 取付孔:40.5×11×1.0(又は0.8)
- 耐荷重(kg)
- (2個使用時)10
- 許容荷重
- 5kgf
- 許容荷重(daN)
- 4.9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
- 全長:45×35×15(10)
- 内容量
- 1個
引戸金具・折戸金具 の新着商品
カテゴリ




























