絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ALLSHENG

ALLSHENGのページです。ALLSHENGは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在67件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENGMK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)ALLSHENG
149,800税込164,780
1セット(1式)
32日以内出荷
2ブロック対応正確な温度制御・高速かつ安全な加熱PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能プログラミングが可能交換が簡単で種類が豊富なブロック
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源120V、50/60Hz、200W(最大)温度(℃)均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×145精度(℃)±0.1タイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度≦0.5℃(@100℃)加熱時間≦20分(25℃→100℃)
MX100-4Aマイクロプレートシェーカー ALLSHENGMX100-4AマイクロプレートシェーカーALLSHENG
95,980税込105,578
1セット(1式)
32日以内出荷
各種マイクロプレート、ディープウェルプレートに対応4枚のプレートを同時処理チューブホルダー(別売)の使用により0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブにも対応可能(最大80本)
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)6.5電源(V)100-240、50/60Hz寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×270×120タイマー設定1分~9時間59分/連続回転速度回転速度:10rpm刻み回転幅(mm)3定格回転速度(r.p.m)200~1500(マイクロプレート使用時)、200~1000(ディープウェルプレート、チューブホルダー使用時)
MPC-P25小型プレート遠心機 ALLSHENGMPC-P25小型プレート遠心機ALLSHENG
97,980税込107,778
1セット(1式)
32日以内出荷
各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)96ウェル、384ウェルPCRプレート96ウェル、384ウェルELISAプレート0.2mLPCRチューブおよび8連チューブタイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、55Wサンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz)タイマー設定0-10分
Mini-P25小型プレート遠心機 ALLSHENGMini-P25小型プレート遠心機ALLSHENG
68,980税込75,878
1セット(1式)
32日以内出荷
様々なタイプのPCRプレートに対応PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作。
セット内容本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)3.6電源120V、50/60Hz、50W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×220×186回転数2500RPM/500RCF収容数2×PCRプレート
MTV-1ミニボルテックスミキサー ALLSHENGMTV-1ミニボルテックスミキサーALLSHENG
20,980税込23,078
1セット(1式)
32日以内出荷
タッチセンサー内臓(連続運転も可能)15mLチューブまで対応可能
仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) ALLSHENGMiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)ALLSHENG
58,980税込64,878
1セット(1式)
32日以内出荷
軽量コンパクトThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可
仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniT-100ドライバスインキュベーター ALLSHENGMiniT-100ドライバスインキュベーターALLSHENG
35,980税込39,578
1セット(1式)
62日以内出荷
軽量コンパクトLCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.8電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)
MiniTドライバスインキュベーター ALLSHENGMiniTドライバスインキュベーターALLSHENG
34,980税込38,478
1セット(1式)
32日以内出荷
軽量コンパクトLCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)0.5電源100V、50/60Hz、40W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×110×100精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5‐80温度安定度±0.5℃加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) ALLSHENGMiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)ALLSHENG
65,980税込72,578
1セット(1式)
62日以内出荷
軽量コンパクトLCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能温度キャリブレーション機能内蔵ブロック交換が簡単
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)
MiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連) ALLSHENGMiniT-H3ドライバスインキュベーター(3連)ALLSHENG
99,980税込109,978
1セット(1式)
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能小型軽量LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)
MiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付) ALLSHENGMiniT-H2Cドライバスインキュベーター(3連・冷却機能付)ALLSHENG
129,800税込142,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3ブロック独立して温度制御が可能小型軽量冷却機能内蔵(ブロックAのみ)LCDディスプレイに現在の温度と残り時間を表示簡便なブロック交換
セット内容本体、ACアダプター、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)3電源100V、50/60Hz、150W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×180×150精度(℃)0.1測定制御精度(℃)≦0.5タイマー設定1-999時間/1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)ブロックA:0-99.9、ブロックB・C:室温+5-99.9温度安定度0.2℃(@37℃)加熱時間≦20分(25℃→99.9℃)冷却時間ブロックA:≦25分 、ブロックB・C:N/A(20℃→0℃)
MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENGMSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)ALLSHENG
269,800税込296,780
1セット(1式)
32日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
MS-100サーモシェーカー ALLSHENGMS-100サーモシェーカーALLSHENG
159,800税込175,780
1セット(1式)
32日以内出荷
設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
TMS-200サーモシェーカー ALLSHENGTMS-200サーモシェーカーALLSHENG
179,800税込197,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3種類のミキシング・インキュベーション機能マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシングチューブホルダー:シェーキング・ミキシングブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
TMS-300サーモシェーカー ALLSHENGTMS-300サーモシェーカーALLSHENG
179,800税込197,780
1セット(1式)
32日以内出荷
3種類のミキシング・インキュベーション機能マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシングチューブホルダー:シェーキング・ミキシングブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング設定が簡単なLCDディスプレイマイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御温度較正機能内蔵多彩なブロックから選択可能で交換も簡単停電時の自動復帰機能装備
セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
MS-100/MSC-100用G  Block(15mLx12) ALLSHENGMS-100/MSC-100用G Block(15mLx12)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用L Block(96ウェルディープウェルプレート用)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用E  Block(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENGMS-100/MSC-100用E Block(0.5mLx15+1.5mLx20)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用C  Block(1.5mLx35) ALLSHENGMS-100/MSC-100用C Block(1.5mLx35)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用A  Block(0.2mLx96) ALLSHENGMS-100/MSC-100用A Block(0.2mLx96)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15) ALLSHENGMS-100/MSC-100用M Block(5.0mL EPチューブx15)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用Q Block(マイクロプレート/ディープウェルプレート用)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用D  Block(2.0mLx35) ALLSHENGMS-100/MSC-100用D Block(2.0mLx35)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール) ALLSHENGMS-100/MSC-100用O Block(1.5mLx24/ディープホール)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用J  Block(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用J Block(96ウェルマイクロプレート用)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用F  Block(12mmx24) ALLSHENGMS-100/MSC-100用F Block(12mmx24)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用H   Block(50mLx6) ALLSHENGMS-100/MSC-100用H Block(50mLx6)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール) ALLSHENGMS-100/MSC-100用N Block(2.0mLx24/ディープホール)ALLSHENG
22,980税込25,278
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用B  Block(0.5mLx54) ALLSHENGMS-100/MSC-100用B Block(0.5mLx54)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用) ALLSHENGMS-100/MSC-100用P Block(1.0mL96ウェルディープウェルプレート用)ALLSHENG
28,980税込31,878
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用K  Block(5.0mLx24) ALLSHENGMS-100/MSC-100用K Block(5.0mLx24)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MS-100/MSC-100用I  Block(角型バスブロック) ALLSHENGMS-100/MSC-100用I Block(角型バスブロック)ALLSHENG
21,980税込24,178
1セット(1個)
32日以内出荷
C-MiniT用ブロック(1.5mLx15) ALLSHENGC-MiniT用ブロック(1.5mLx15)ALLSHENG
9,998税込10,998
1セット(1個)
62日以内出荷
E-MiniT用ブロック(キュベット用) ALLSHENGE-MiniT用ブロック(キュベット用)ALLSHENG
14,980税込16,478
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)ALLSHENG
41,980税込46,178
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20) ALLSHENGMK2000-2HL用BH05ブロック(0.5mLx20+1.5mLx20)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENGMK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)ALLSHENG
27,980税込30,778
1セット(1個)
32日以内出荷
MK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35) ALLSHENGMK2000-2HL用BH04ブロック(2.0mLx35)ALLSHENG
17,980税込19,778
1セット(1個)
32日以内出荷