カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ALLSHENG
  • SMC(827)
  • BIGM(丸山製作所)(293)
  • RS PRO(260)
  • Qlight(124)
  • Altrider (アルトライダー)(110)
  • 伊東電機(95)
  • CKD(37)
  • 近藤製作所(36)
  • パール金属(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • スバル(17)
  • イスカル(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 岡田装飾金物(11)
  • サカセ化学工業(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • 京セラ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-020」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MTV-1ミニボルテックスミキサー ALLSHENG

    MTV-1ミニボルテックスミキサー

    ALLSHENG
    22,980税込25,278
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    タッチセンサー内臓(連続運転も可能)。15mLチューブまで対応可能
    仕様シェーキング:円周運動セット内容本体、ACアダプター、マニュアル、保証書質量(kg)0.35電源(V)100、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×91×84回転数2500RPMオービット径(Φmm)3
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    51,980税込57,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド

    ALLSHENG
    5,798税込6,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx15+1.5mLx20)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(384ウェルPCRプレート用)

    ALLSHENG
    45,980税込50,578
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5/2.0mLクライオチューブx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(12mmx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(50mLx4)

    ALLSHENG
    33,980税込37,378
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(96ウェルマイクロプレート用)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.0mLディープウェルプレート用)

    ALLSHENG
    59,980税込65,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(5.0mLx8)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(2.0mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • TMS-300サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-300サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-2000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)3加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.5mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ヒーティングリッド

    ALLSHENG
    99,980税込109,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド

    ALLSHENG
    3,898税込4,288
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付) ALLSHENG

    MSC-100サーモシェーカー(冷却機能付)

    ALLSHENG
    289,800税込318,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦8.5電源120V、50/60Hz、250W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/クーリング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)0-100(@室温≦20、4-100(室温≦25、10-100(室温≦30直径(mm)2加熱時間≦10分(20→100℃)冷却時間(100→20℃)≦15分/(室温→室温-20℃)≦20分
  • MS-100サーモシェーカー ALLSHENG

    MS-100サーモシェーカー

    ALLSHENG
    169,800税込186,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、電源ケーブル、レンチ、マニュアル、保証書質量(kg)≦7電源120V、50/60Hz、150W温度(℃)均一性:±0.5(@20℃‐50℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×220×170精度(℃)0.1測定制御精度(℃)±0.5(@20℃‐50℃)機能ヒーティング/ミキシング速度ミキシング:200-1500RPMタイマー設定‐99時間59分/-99分59秒温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦15分(20→100℃)冷却時間N/A
  • TMS-200サーモシェーカー ALLSHENG

    TMS-200サーモシェーカー

    ALLSHENG
    199,800税込219,780
    1セット(1式)
    32日以内出荷
    3種類のミキシング・インキュベーション機能。マイクロプレート・ディープウェルプレート・PCRプレート:シェーキング・ミキシング。チューブホルダー:シェーキング・ミキシング。ブロック:インキュベーション・シェーキング・ミキシング。設定が簡単なLCDディスプレイ。マイクロプロセッサーによる正確な温度・ミキシング速度制御。温度較正機能内蔵。多彩なブロックから選択可能で交換も簡単。停電時の自動復帰機能装備
    セット内容本体、ACアダプター、リッド、マニュアル、保証書質量(kg)5.5電源100-240V、50/60Hz、150W(最大)温度(℃)均一性:≦0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×170×165精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.25(@37)、±0.5(@95)速度シェーキング:300-3000RPMタイマー設定1分-99時間59分温度設定範囲(℃)室温+5-100直径(mm)2加熱時間≦12分(25℃→100℃)
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(0.2mLPCRプレート用)

    ALLSHENG
    41,980税込46,178
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(15mLx8)

    ALLSHENG
    37,980税込41,778
    1セット(1個)
    32日以内出荷
  • MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5mLx24) ALLSHENG

    MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック(1.5mLx24)

    ALLSHENG
    29,980税込32,978
    1セット(1個)
    32日以内出荷