カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(344)
  • 制御機器(323)
  • 自動車純正部品(191)
  • バイク純正部品(116)
  • メカニカル部品(81)
  • 切削工具(40)
  • 作業工具(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • 機構部品(28)
  • 建築金物(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 農業機械(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電気材料(20)
  • 測定用品(20)
  • 自転車部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 事務用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 家電(10)
  • 塗料(9)
  • 安全保護具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 縫製用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 電動工具(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 日用品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「g-201」の検索結果

1,617件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 捕虫器 G-201 ピオニーコーポレーション

    捕虫器 G-201

    ピオニーコーポレーション
    29,900税込32,890
    1台
    当日出荷
    オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
    用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)26有効面積(m2)40~60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
  • 手袋ポリスジャパンG-201 ペンギンエース

    手袋ポリスジャパンG-201

    ペンギンエース
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。 手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。 手首のマジックで手に素早くフィットします。 甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。
    用途作業用。材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)1.6ブラック袖口仕様マジック
  • 捕虫器G-201α ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201α

    ピオニーコーポレーション
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減にトラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式
  • 捕虫器G-201シリーズ ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201シリーズ

    ピオニーコーポレーション
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
    用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
  • ポリスジャパン G-201 ペンギンエース

    ポリスジャパン G-201

    ペンギンエース
    2,698税込2,968
    1双ほか
    5日以内出荷
    従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナーで強度をさらに高め、手のひら部分にアテを施し耐久性もバツグン。手首のマジックで手に素早くフィットし、甲部分には通気性に優れるフィールドセンサーを採用、快適性を最優先したブローブです。
    機能耐久性・耐摩耗性・通気性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
  • G201X GECKODRIVE

    G201X

    GECKODRIVE
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MX005)TRANSMISSION HOUSING RR / G201 三菱ふそう

    (MX005)TRANSMISSION HOUSING RR / G201

    三菱ふそう
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
  • 低圧 エアゲージ G201 D5414 DRC(ディーアールシー)

    低圧 エアゲージ G201 D5414

    DRC(ディーアールシー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5414。販売備考:極低圧エアゲージ(測定範囲/5~100kPa)
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    67税込74
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • (MX002)DRIVE GEAR / (R115HV AN G201) 三菱ふそう

    (MX002)DRIVE GEAR / (R115HV AN G201)

    三菱ふそう
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR

    冷感ストレッチ ライトショートカーゴ

    GLADIATOR
    2,490税込2,739
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。両サイドカーゴポケット付き。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
    用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
  • カートリッジフィルター 環境テクノス

    カートリッジフィルター

    環境テクノス(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
    材質芯・糸/PP(ポリプロピレン)
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 20インチ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の500mm(20インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)500内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60推奨流量(L/min)8 以下標準流量(L/min)10以下限界圧損(Mpa)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ20インチ
  • ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ GLADIATOR

    ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用。足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様
    用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別カーゴパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
  • 両面防振スジ入りゴム 光

    両面防振スジ入りゴム

    (18件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防音、防振に効果があります。
    形状角形材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    959税込1,055
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • 徳用パワフルマグネット20個入 ミツヤ

    徳用パワフルマグネット20個入

    ミツヤ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
    材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
  • ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 200タイプ(200mm幅) 高耐候シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用5年程度適合機種CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C幅(mm)200長さ(m)15使用場所屋外
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    8,298税込9,128
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • 機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー  ジオン公国軍モデル 機動戦士ガンダム(プレックス)

    機動戦士ガンダム 差替式2WAYドライバー ジオン公国軍モデル

    機動戦士ガンダム(プレックス)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ジオン公国軍のメカニック達がモビルスーツの整備に愛用したドライバーをモチーフにした、差し替え式2WAYドライバー。ガルマ・ザビ大佐率いる地球方面軍、その第2地上機動師団の一般兵たちに支給されたモデルをイメージ。 軸を引き抜いて差し替えることで+1、+2、+3、-6の4つのネジサイズに対応できる。これ一本で一般的なネジすべてに対応。 すべりにくくしっかりとネジにトルクを伝えるクッショングリップを採用。グリップエンドにはジオン公国エンブレムがあしらわれている。 レーザーマーキングによって軸部分に機能説明や警告事項・ジオニック社のロゴ・メカニックチームのサインなどを精密に刻印。 軸先端部分にはマグネット加工を施し、ネジなどの保持が可能。細かなネジの落下などを防ぎ、作業性を向上させる。
    用途一般的なサイズのプラスネジ・マイナスネジの脱着に最適材質グリップ本体:ポリプロピレン樹脂、グリップラバー:エラストマー樹脂、軸:カーボン鋼質量(g)約86軸長(mm)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×196×37(軸含む)、74.5×6×62(仕切り板1枚)軸太さ(mm)6.35(軸対辺)適合年齢(歳)15以上
  • ネツゾール 下塗り タイネツ化学

    ネツゾール 下塗り

    タイネツ化学
    6,298税込6,928
    1缶(1kg)ほか
    翌々日出荷
    過酷な環境に耐える、耐熱塗料。
    種別下塗用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • 調整ストライク ハイロジック

    調整ストライク

    ハイロジック(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    錠前付属部品
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • マジロック#15RP ユタカメイク

    マジロック#15RP

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
    用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
  • ブルーピグソックス ピグ

    ブルーピグソックス

    ピグ
    35,980税込39,578
    1箱(55本)
    当日出荷から16日以内出荷
    ブルーピグソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。 機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。 ブルーピグソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
    タイプブルーピグソックス
  • 玉付ファスナー YKK

    玉付ファスナー

    YKK(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。 サイズ、色も豊富。
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
  • サンタイガーリール ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
    用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。仕様ブレーカー付コンセントキャップ付トラスコ品番370-2758質量(kg)6.4タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCTソフトムケーブル特性アース付
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ストレッチ ライトテーパードパンツ GLADIATOR

    ストレッチ ライトテーパードパンツ

    GLADIATOR(1件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1着
    翌々日出荷
    一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。ナチュラルテーパードシルエット。ウエストゴム仕様。ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。右後ろにスマートフォンも入るマルチポケット付き。両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
    用途現場作業全般。DIY。農作業。アウトドア全般。タウンユース種別テーパードパンツ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3機能ストレッチ
...