カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- シチズンシステムズ(1)
「rth-m」の検索結果

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5