カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Fanvil
  • SMC(32)
  • 三菱マテリアル(3)
  • イスカル(1)
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdd0080」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62G FanvilハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62GFanvil
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オフィスに調和するスタイリッシュで使いやすいデザイン。直感的に操作できるインターフェイスを採用し、ユーザーが簡単に使いこなせます。2.8インチ(320×240)の高精細カラー画面を搭載し、12のSIPラインをサポートし、6者間音声会議が可能です。HDオーディオやデュアルギガビットポートなどの豊富な機能を備えたV62Gは、さまざまなビジネスシーンに適しており、ユーザーに優れたインタラクティブな体験と快適な即時コミュニケーションサービスを提供します。
仕様IPモード:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6、設定:静的IP/DHCP/PPPoE消費電力(W)電源供給:スタンバイ:0.84、最大4.29 PoE:スタンバイ1.53、最大6.56電源DC5V/1AまたはPoE機能ハードウエア:6つのDSSキー(LEDインジケーターライト付き)・6つの機能キー(コンタクト・ホールド・MWI・ミュート・ヘッドセット・リダイヤル)・4つのソフトキー・4つのナビゲーションキー・OKキー・リターンキー・ボリュームコントロールキー・ハンズフリーキー・HDハンドセット、電話:ローカル電話帳(1000件)・リモート電話帳(XML/LDAP・1000件)・通話ログ(発信/受信/不在・1000件)・ブロックリスト/許可リスト・スクリーンセーバー・ボイスメッセージ待機表示(VMWI)・プログラム可能なSDD/ソフトキー・ネットワーク時間同期・Bluetoothヘッドセット対応(BTドングルBT20経由)・Wi-Fiドングル対応・Polyワイヤレスヘッドセット対応(Poly APD-80 EHSケーブル経由)・Jabraワイヤレスヘッドセット対応(Fanvil EHS20 EHSケーブル経由)・録音サポート(サーバー経由)・アクションURL/アクティブURI・uaCSTA・ダイヤルプラン・SIPホットスポット・マルチキャスト・アクションプラン・グループリスニング・HD音声マイク/スピーカー・HACハンドセット・ワイドバンドADC/DAC16KHzサンプリング液晶サイズLCD:2.7インチ、グラフィカルLCD(バックライト付き)保証期間購入より1年動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~95ネットワークタイプネットワークアクセス制御: 802.1x、VPN: L2TP/OpenVPN、VLAN、LLDP、CDP、QoS、RTCP XR(RFC3611)、VQ RTCPXR(RFC6035)、WIFI: Wi-Fiセキュリティモード:WPA/WPA2-PSK/802.X EAP、プロトコル:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS・RTP/RTCP/SRTP・STUN・DHCP・CDP・LLDP・PPoP・802.1x・OpenVPN・SNTP・FTP/TFTP・HTTP/HTTPS・TR069・AES128 & AES256対応コーデックナローバンドコーデック:G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC、ワイドバンドコーデック: G.722, Opusオーディオ音声活動検出(VAD)/快適ノイズ生成(CNG)/バックグラウンドノイズ推定(BNE)/ノイズリダクション(NR)/自動ゲインコントロール(AGC)、パケットロス隠蔽(PLC)、動的適応ジッターバッファ、DTMF: インバンド、アウトオブバンド(RFC2833/SIP INFO)、VQM音声品質監視、物理: 10/100/1000 Mbps Ethernet、PCバイパス用デュアルブリッジポート、フルデュプレックスエコーキャンセラー(AEC)
研磨剤 100000特集