カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(23)
  • SMC(16,532)
  • MAZDA(マツダ)(7,241)
  • エスコ(7,190)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,261)
  • ホンダ(3,585)
  • ニッサン(2,549)
  • トヨタ(951)
  • BIGM(丸山製作所)(928)
  • ミツビシ(855)
  • マキタ(632)
  • YAMAHA(ヤマハ)(623)
  • スバル(514)
  • 黒田精工(472)
  • コガネイ(445)
  • RS PRO(432)
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • AMPHENOL(281)
  • WURTH ELEKTRONIK(273)
  • Kawasaki(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A7」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空型ドライポンプ オリオン機械高真空型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
11日以内出荷
到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。 運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
電源AC到達圧力(Pa)800電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械水槽無ユニットクーラー空冷式オリオン機械
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ