カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(104)
  • アサヒAV(36)
  • 清和工業(17)
  • ADVANTEC(1)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • 矢崎総業(29)
  • エーモン(192)
  • サンワサプライ(222)
  • カナック企画(2)
  • SMC(6,871)
  • HARLEY-DAVIDSON(6,717)
  • メディアカバーマーケット(2,049)
  • MAZDA(マツダ)(1,177)
  • RS PRO(944)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(500)
  • KYOCERA AVX(467)
  • ホンダ(462)
  • エスコ(444)
  • エレコム(442)
  • BEAVER(ビーバー)(438)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AV」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28タイプバキューム寸法H(mm)257電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法A(mm)213寸法F(mm)111到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)254寸法E(mm)1寸法B(mm)170寸法C(mm)198モーター三相標準モーター付寸法W(mm)521流量(L/min)280~685(60Hz)主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源モーター容量(kW)0.75駆動方式モータ直結電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6648種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)232×405×238質量(kg)14電圧(V)200電源AC到達圧力(Pa)78000/78000排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電源AC使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ オリオン機械オリオン ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
水槽内蔵デジエコチラー空冷式 オリオン機械水槽内蔵デジエコチラー空冷式オリオン機械
2,798,000税込3,077,800
1台
翌々日出荷
インバーター制御(LOAD/UN LOAD)技術により負荷0%から100%までの全負荷域で効率のよい省エネ運転を実現、最大65%の省エネ。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用温度範囲(℃)5~35測定制御精度(℃)±1.0水槽容量(L)約95使用環境温度(℃)-5~43冷媒R-407C冷媒制御方式電子膨張弁(ステッピングモータ直動式)凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
小型標準ドライポンプ オリオン機械小型標準ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源ACポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6729種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)564×254×257質量(kg)32電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)86000/90000排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480騒音値(dB)(50/60Hz)64RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ドライポンプ オリオン機械ドライポンプオリオン機械
99,980税込109,978
1台
12日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。仕様バキューム付属品バキュームコントローラー、連成ゲージトラスコ品番462-6681種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×249×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)84000/86000排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280騒音値(dB)(50/60Hz)62RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
コンビネーションパッケージ型ドライポンプ オリオン機械コンビネーションパッケージ型ドライポンプオリオン機械
569,800税込626,780
1台
45日以内出荷
パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ
関連キーワード
avs特集
  • おすすめ人気ランキング
  • avs