カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(6)
  • SMC(1,081)
  • ホンダ(443)
  • トヨタ(410)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(366)
  • スズキ(205)
  • MV AGUSTA(168)
  • ビーエム機器(123)
  • KTM(107)
  • Festo(98)
  • 三菱電機(86)
  • エスコ(71)
  • TRUSCO(66)
  • ヨドノ(66)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • 三木プーリ(62)
  • 東洋技研(62)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(62)
  • ニッサン(59)
  • CKD(53)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P80」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットヒーター オリオン機械ジェットヒーターオリオン機械
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560熱出力(kW[kcal/h])33.3/28,600
コンビネーションパッケージ型ドライポンプ オリオン機械コンビネーションパッケージ型ドライポンプオリオン機械
659,800税込725,780
1台
45日以内出荷
パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ
暖房用品カテゴリ
関連カテゴリ