カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • コガネイ(220)
  • ホンダ(30)
  • SMC(26)
  • RS PRO(19)
  • KTM(18)
  • 三菱ふそう(17)
  • PerkinElmer(パーキンエルマー)(15)
  • RK JAPAN(13)
  • 摂津金属工業(13)
  • BMW(11)
  • Parker(11)
  • 新ダイワ(9)
  • SPARKFUN(5)
  • MARKLESS STYLE(5)
  • エレコム(4)
  • DID(4)
  • カラークリエーション(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RK 530」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式 オリオン機械小型水槽付チラー ハイスペックモデル ”RKEシリーズ” 水冷式オリオン機械
1,198,000税込1,317,800
1台
21日以内出荷
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御制度±0.1℃の高精度を両立しました。液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応します。
用途ファイバーレーザー、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など機器の冷却、温度管理に。トラスコ品番202-1725幅(mm)530高さ(mm)1,080タイプ水冷式使用温度範囲(℃)2~43奥行(mm)970電源(V)三相200消費電力(W)3500/3700内容量(L)20最大流量(L/min)(50/60Hz)50/65温度調節範囲(℃)5~35冷却能力(W)(50/60Hz)10400循環水量(L/min)【使用最低】(50/60Hz) 28 / 43