カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,370)
  • ホンダ(247)
  • SMC(126)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
  • ParkerTAIYO(54)
  • ケナメタル(42)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(42)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • ニッサン(26)
  • XP POWER(20)
  • 三菱ふそう(15)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • BAGSTER (バグスター)(10)
  • Avail(アベイル)(10)
  • 伊東電機(9)
  • NAKATAKI(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b5000」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】オリオン除湿乾燥機 オリオン機械【レンタル】オリオン除湿乾燥機オリオン機械(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
質量(kg)37除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)使用温度範囲(℃)1~40電流(A)(50/60Hz)6.1/6.1付属品排水用ホース19×26 1m(ドレンタンクを内蔵しておりますが、ホースにてドレン排出する事も可能です。)
活性炭フィルター オリオン機械活性炭フィルターオリオン機械
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc仕様臭気除去用使用流体圧縮空気周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60
オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズオリオン機械
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。キャスター付。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上汎用性の高い単相100V電源を採用(RFB500F)スリムでコンパクト、キャスター搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能豊富なオプションを用意乾燥に適した高温環境(45℃まで)対応タイプもシリーズ化
スーパーラインフィルター オリオン機械スーパーラインフィルターオリオン機械
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
仕様固形物除去用取付方式ブラケットオプション粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.005品質等級2(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
689,800税込758,780
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
省エネモデルドライヤー オリオン機械省エネモデルドライヤーオリオン機械
2,898,000税込3,187,800
1台
60日以内出荷
圧縮機のDCインバータ駆動により、消費電力を削減 熱交換器には、高耐食性のニッケルメッキ銅パイプを採用 SUSパイプ仕様はメーカーオプション 圧力下露点3℃対応(補正係数設定) 周囲温度50℃対応で、夏季の過酷な環境下で停止するリスクを低減 各種設定や運転状況を、視覚的に操作・確認可能なタッチパネルを採用 低GWP冷媒R32を採用により、環境負荷を低減
電圧(V)三相200±10%(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.25~1.0(ゲージ圧力)温度範囲(℃)入口空気;5~60、圧力下露点切替:3~18(手動設定/外気温度連動設定)、【流体 / 周囲】圧縮空気 / 2~50出口空気圧力露点(℃)10+1