カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • SMC(24)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(21)
  • 瓜生製作(7)
  • 空研(6)
  • コンパクトツール(5)
  • 三立機器(5)
  • ESTERA(5)
  • HKS(5)
  • SDG株式会社(4)
  • ツインバード(4)
  • TRUSCO(4)
  • エレコム(3)
  • スイデン(3)
  • 日立産機システム(3)
  • マキタ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • カネミツ(3)
  • テラル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-78」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
電源ACポンプの種類ドライ
オリオンヒーターHPS830A1 オリオン機械オリオンヒーターHPS830A1オリオン機械
349,800税込384,780
1台
3日以内出荷
大カロリーを必要とする用途に最適な熱出力
用途農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途仕様(定格電圧及び周波数)単相100V 50/60Hz質量(kg)(油タンク空時)60油タンク容量(L)80使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10ダクト径(Φmm)430以上運転音(dB)74/78(50/60Hz)熱出力(kw)97.2熱風吹出し量(m3/min)35/40(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時360/470・燃焼時325/430燃焼持続時間(h)8
ジェットヒーターHPS830A オリオン機械ジェットヒーターHPS830Aオリオン機械
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。
電源(V)単相100タンク容量(L)80コード長さ(m)電源:4.5燃焼方式高圧噴霧式燃料消費量(L/h)10本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890本体寸法(mm)幅535発熱量(kW/h)97.2
オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01オリオン機械
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
コンビネーションパッケージ型ドライポンプ オリオン機械コンビネーションパッケージ型ドライポンプオリオン機械
659,800税込725,780
1台
45日以内出荷
パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ