カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- VAISALA(ヴァイサラ)(2)
- A-Gas Japan(2)
- CHINO(チノー)(1)
- マザーツール(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- テクネ計測(1)
「dmt143」の検索結果

露点モニター
オリオン機械¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷質量(kg)約2.7電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)260×220×80プローブ50×148×35(mm)温度測定範囲(℃)-20~80電源コード(m)2外部出力0~5V露点温度範囲(℃)-60~40湿度測定範囲0.1~99.9%RHセンサケーブル長さ(m)1.5アズワン品番1-6778-01