カテゴリ
- 制御機器(24)
- メカニカル部品(24)
- トラック輸送・安全用品(10)
- 切削工具(7)
- バイク純正部品(3)
- 事務用品(3)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Beat-Sonic(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- SIEMENS(8)
- TRUSCO(12)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イスカル(5)
- オイレス工業(1)
- カミイソ産商(2)
- クツワ(1)
- タカノ(1)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(2)
- パトライト(PATLITE)(14)
- ホンダ(3)
- マクセル(1)
- 富士電機(2)
- 西日本セフティデンキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gr-202」の検索結果

【レンタル】校正用分銅内蔵型分析天びん GR-202シリーズ レンタル
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷【用途】粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等。【特徴】高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
ゴムロープ フリー(合成ゴム)
TRUSCO(49件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷合成ゴム製なので、タイヤチューブ再生品より10倍長持ちし、耐候性もバツグン。 日光、オゾンに強いため屋外での長期の使用にも耐えられます。 均一な形状をしており、リング状に加工することができます。 ロープと同じように長尺のベルトができます。色黒包装形態袋パッケージ
ゴムロープ バックル付タイプ・1本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。材質再利用タイヤチューブフック部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)2
ゴムロープ金具付き(Wフック・バックル付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。仕様片端/Wフック+バックル付、片端(反対側)/バックル付材質(フック)スチール
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 1本入
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
Wフック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥549税込¥6041本当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
ゴムロープ(AカンDカン付タイプ) 10本入
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1パック(10本)当日出荷から9日以内出荷両端にフックとDカンのバックルが付いてますので、簡単に取り付けができます。 バックル自体をコの字止めしているため、強度も高くしっかりと固定されます。仕様片端:フック+Dカン金具付き色黒材質(フック)スチール
フック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181パック(10本)当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付包装形態袋パッケージ材質(フック)スチール
フック付ゴムロープ1本入
TRUSCO¥369税込¥4061本当日出荷棚からの商品の落下防止、ちょっとしたシートの押さえ用に最適です。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:フック付幅(mm)20厚さ(mm)2材質/仕上再利用タイヤチューブ、金具部:スチール包装形態袋パッケージ
Wフック付ゴムロープ10本入
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581パック(10本)当日出荷両端にバックルが付いていますので、簡単に取り付けができます。 工具を使わずに長さの調節ができます。用途棚の落下防止やトラックシートの抑えなどに仕様片端:Wフック+バックル付材質(フック)スチール
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08


GR-20 BREATHグルービー
ケイワーク(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷ニット素材は履いた圧迫感が少なく通気性も抜群です。 ソールサイドの通気口から靴の中のムレを放出する構造です。 視認性を確保するために、反射素材を使用しています。形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)350(26cm片足)機能通気性足幅EEE甲被タイプひもタイプ材質(中敷)EVAメッシュカップインソール靴タイプスニーカー
抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ
YAMAZEN(山善)¥8,798税込¥9,6781枚5日以内出荷しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
カップリング ジョータイプ MJT-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-80
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8