カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 明治機械製作所(1)
  • 日本ケミコン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ems400」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械MSF400用 フィルターエレメントオリオン機械(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
中圧1.57MPa仕様フィルター オリオン機械中圧1.57MPa仕様フィルターオリオン機械
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。 タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60入口空気圧力(MPa)0.05~1.57入口空気温度(℃)5~60交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付