カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
「khh251」の検索結果

高真空ドライポンプ
オリオン機械¥149,800税込¥164,7801台30日以内出荷到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ