カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • ホンダ(29)
  • SMC(16)
  • THK(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KSフィルター(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • HAKKO(白光)(3)
  • 三菱電機(3)
  • NSP(3)
  • ユーボン(3)
  • APEM(3)
  • イスカル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-010」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレントボックス (KRF110用) オリオン機械サイレントボックス (KRF110用)オリオン機械
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
適合機種標準大型KRF110用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
排気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械排気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械吸気クリーンフィルター (KRF110用)オリオン機械
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
関連キーワード
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ