カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • テイエルブイ(TLV)(6)
  • Vesrah(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • パイロット(1)
  • 南電機(1)
  • NAKANO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krf15」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
  • サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    適合機種標準型KRF08A・KRF15A用適合ポンプKRF
  • 吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。仕様ブロワートラスコ品番462-6664種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×251×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280吐出口径Rc3/4騒音値(dB)(50/60Hz)61RoHS指令(10物質対応)対応排気圧力(Pa)60×103ポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(2件のレビュー)
    93,980税込103,378
    1台
    8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
    電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • ドライポンプ オリオン機械

    ドライポンプ

    オリオン機械
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷
    CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
    用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ仕様バキュームトラスコ品番462-6681種別サーマルプロテクタなし寸法(mm)484×249×248質量(kg)21電圧(V)100/200電源AC到達圧力(Pa)84000/86000排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280騒音値(dB)(50/60Hz)62RoHS指令(10物質対応)対応吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
  • ウォーターセパレータ RA-41 オリオン機械

    ウォーターセパレータ RA-41

    オリオン機械(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    適合機種KRF15A/25A/40A質量(kg)1処理空気量(L/min(ANR))235~560エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)100