カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オリオン機械
「krf40a」の検索結果
特価

排気クリーンフィルター (KRF40A用)
オリオン機械¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
吸気クリーンフィルター (KRF40A用)
オリオン機械¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
バキュームコントローラ VC63B (KRF40A CBF4040用)
オリオン機械¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
標準型ドライポンプ
オリオン機械¥229,800~税込¥252,780~1台5日以内出荷から20日以内出荷安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。電源AC吐出口径Rc3/4吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ
オリオン機械(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプバキューム寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
オリオン ドライポンプ
オリオン機械¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。質量(kg)44タイプブロワ寸法H(mm)273電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1450/1730電源AC寸法D(mm)276寸法X(mm)242寸法W(mm)646寸法M(mm)420寸法N(mm)470寸法J(mm)222寸法V(mm)220モーター容量(kW)1.5駆動方式セパレート電圧許容範囲±10%吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用排気圧力(kPa以下)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ウォーターセパレータ RA-41
オリオン機械(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷適合機種KRF15A/25A/40A質量(kg)1処理空気量(L/min(ANR))235~560エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)100