カテゴリ

  • バイク純正部品(324)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 家電(18)
  • 事務用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krf」の検索結果

関連キーワード
602件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRF25A用ブレード オリオン機械

    KRF25A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
  • KRF15A用ブレード オリオン機械

    KRF15A用ブレード

    オリオン機械(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    適合機種KRF15A CBF1515KRX(S)3 KD401寸法(mm)34×66×4
  • KRF ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KRF ディンプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ
  • (1KRF-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)

    (1KRF-)コントロール ユニット

    MAZDA(マツダ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネスリヤー (1KRF) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1KRF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (1KRF) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KRF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    適合機種標準型KRF08A・KRF15A用適合ポンプKRF
  • KRF-3 古河電工メタルケーブル

    KRF-3

    古河電工メタルケーブル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(200m)ほか
    6日以内出荷
    380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
    用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • KRF40A-V-01用フィルタエレメント オリオン機械

    KRF40A-V-01用フィルタエレメント

    オリオン機械
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
  • サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF25A・KRF40A用)

    オリオン機械
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    翌々日出荷から29日以内出荷
    適合機種標準型KRF25A・KRF40A用適合ポンプKRF
  • KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット

    オリオン機械
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 メンテナンスキット幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • KRF04A-V-01用部品 オーリング オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 オーリング

    オリオン機械
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 オーリング幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • KRF70用フィルタエレメントC オリオン機械

    KRF70用フィルタエレメントC

    オリオン機械
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ドライポンプモーター出力2.2KW/3.7KW用交換フィルターエレメント
    適合機種KRF70,KRA8,KRAH8全長(mm)【フィルターエレメント】121外径(Φmm)【フィルターエレメント】65D
  • バキュームコントローラ VC63 KRF用 オリオン機械

    バキュームコントローラ VC63 KRF用

    オリオン機械
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
  • サイレントボックス (KRF70用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF70用)

    オリオン機械
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    適合機種標準大型KRF70用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
  • 排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)2処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF08A・KRF15A用)

    オリオン機械
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF08A/KRF15A接続口径Rc1/4質量(kg)1.5処理空気量(L/min(ANR))210エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • D型連成ゲージ  (KRF用) オリオン機械

    D型連成ゲージ (KRF用)

    オリオン機械
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    仕様数値:100、単位:kPa適合機種RA-57D-G1寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
  • サイレントボックス (KRF110用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF110用)

    オリオン機械
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    翌々日出荷
    適合機種標準大型KRF110用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
  • ドライポンプ KRFシリーズ用ブレード オリオン(ORION)

    ドライポンプ KRFシリーズ用ブレード

    オリオン(ORION)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    自己潤滑性特殊カーボンブレードのため、耐久性に優れています。
    品名ドライポンプ用ブレード
  • KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント

    オリオン機械
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタエレメント幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • CARRIER COMP,RR  81200KRF900 ホンダ

    CARRIER COMP,RR 81200KRF900

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 排気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF110用)

    オリオン機械
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 吸気クリーンフィルター (KRF110用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF110用)

    オリオン機械
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF110接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1-1/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • KRF04A-V-01用部品 フィルタケース オリオン機械

    KRF04A-V-01用部品 フィルタケース

    オリオン機械
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様KRF04A-V-01用部品 フィルタケース幅(mm)-高さ(mm)-奥行(mm)-電圧(V)-定格電圧(V)-排気速度(50/60Hz)(L/min)-到達真空度(kPa)-騒音値(dB(A))(50/60Hz)-吐出口径-騒音値(dB)(50/60Hz)-到達真空度(MPa)-吸込口径-ポンプの種類-ドライポンプ種類-
  • (C)CRANK SHAFT CO   13000KRF900 ホンダ

    (C)CRANK SHAFT CO 13000KRF900

    ホンダ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
  • (C)CRANK SHAFT CO   13000KRF890 ホンダ

    (C)CRANK SHAFT CO 13000KRF890

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • 排気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF70用)

    オリオン機械
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • D型連成ゲージ  (大型KRF/CBF用) オリオン機械

    D型連成ゲージ (大型KRF/CBF用)

    オリオン機械
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    当日出荷
    仕様数値:100、単位:kPa寸法A(mm)Φ58(可視範囲)寸法F(mm)20寸法D(mm)□17寸法E(mm)12寸法B(mm)Φ63寸法C(mm)33レンジバキューム・プレッシャー寸法HR1/4(PT1/4)
  • LABEL,COLO*TYPE1*  87565KRF600ZA ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE1* 87565KRF600ZA

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • 吸気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF70用)

    オリオン機械
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • (C)SET, SW ASSY.L   35015KRF890 ホンダ

    (C)SET, SW ASSY.L 35015KRF890

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE4*  87565KRF600ZD ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE4* 87565KRF600ZD

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE3*  87565KRF600ZC ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE3* 87565KRF600ZC

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COLO*TYPE2*  87565KRF600ZB ホンダ

    LABEL,COLO*TYPE2* 87565KRF600ZB

    ホンダ
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L R*TYPE3*  77222KRF600ZB ホンダ

    STRIPE,L R*TYPE3* 77222KRF600ZB

    ホンダ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 排気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF40A用)

    オリオン機械
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)4.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 排気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF25A用)

    オリオン機械
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)3処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 吸気クリーンフィルター (KRF40A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF40A用)

    オリオン機械
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF40A接続口径Rc1/4質量(kg)3.5処理空気量(L/min(ANR))770エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 吸気クリーンフィルター (KRF25A用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF25A用)

    オリオン機械
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF25A接続口径Rc1/4質量(kg)0.5処理空気量(L/min(ANR))440エアー配管接続口径(Rc)3/4真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下