カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリオン機械
  • Vesrah(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krf70」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KRF70用フィルタエレメントC オリオン機械

    KRF70用フィルタエレメントC

    オリオン機械
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ドライポンプモーター出力2.2KW/3.7KW用交換フィルターエレメント
    適合機種KRF70,KRA8,KRAH8全長(mm)【フィルターエレメント】121外径(Φmm)【フィルターエレメント】65D
  • サイレントボックス (KRF70用) オリオン機械

    サイレントボックス (KRF70用)

    オリオン機械
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    適合機種標準大型KRF70用電源(V)三相200(50/60Hz)/220(60Hz)
  • 吸気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械

    吸気クリーンフィルター (KRF70用)

    オリオン機械
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)6.5処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1真空度(kPa)100周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)40以下圧力損失(kPa)5.5以下
  • 排気クリーンフィルター (KRF70用) オリオン機械

    排気クリーンフィルター (KRF70用)

    オリオン機械
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
    用途ポンプ排気エア中の塵埃除去適合機種KRF70接続口径Rc1/4質量(kg)9処理空気量(L/min(ANR))1670エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)40以下入口空気温度(℃)80以下捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99圧力損失(kPa)5以下使用圧力(kPa)70
  • 大型標準ドライポンプ オリオン機械

    大型標準ドライポンプ

    オリオン機械
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    翌々日出荷から40日以内出荷
    安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
    電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
    用途電子、自動車関連工場の設備真空源。 印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
  • ウォーターセパレータ RA-42 オリオン機械

    ウォーターセパレータ RA-42

    オリオン機械
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷
    適合機種KRF70質量(kg)1.7処理空気量(L/min(ANR))235~5601150エアー配管接続口径(Rc)1周囲温度(℃)0~40入口空気温度(℃)0~40常用真空度(kPa)0~80水滴分離効率(%)95許容蓄水量(mL)230