239件中 201239
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE11515016 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
27,980税込30,778
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):150●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004586アズワン品番67-4904-89
オイルシール UE型 UE11514514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE11514514 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
21,980税込24,178
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004585アズワン品番67-4904-88
オイルシール UE型 UE11014515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE11014515 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
26,980税込29,678
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):145●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004584アズワン品番67-4904-87
オイルシール UE型 UE11014014 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE11014014 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
19,980税込21,978
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):140●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004583アズワン品番67-4904-86
オイルシール UE型 UE10514015 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10514015 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
19,980税込21,978
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):140●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004582アズワン品番67-4904-85
オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10513514 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
16,980税込18,678
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004581アズワン品番67-4904-84
オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10513013 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
16,980税込18,678
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004580アズワン品番67-4904-83
オイルシール UE型 UE10013515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10013515 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
23,980税込26,378
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):135●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004579アズワン品番67-4904-82
オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
16,980税込18,678
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004578アズワン品番67-4904-81
オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
14,980税込16,478
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004577アズワン品番67-4904-80
オイルシール UE型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 50個入 NBR武蔵オイルシール工業
15,980税込17,578
1包(50個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UE型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
4,198税込4,618
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 フッ素ゴム武蔵オイルシール工業
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
オイルシール UD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
25,980税込28,578
1包(10個)
10日以内出荷
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004249アズワン品番67-4901-49
オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
3,698税込4,068
1包(10個)
10日以内出荷
フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
オイルシール AD型 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 50個入 NBR武蔵オイルシール工業
11,980税込13,178
1包(50個)
10日以内出荷
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):26●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003633アズワン品番67-4895-28
オイルシール AD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 10個入 NBR武蔵オイルシール工業
3,298税込3,628
1包(10個)
10日以内出荷
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
オイルシール AD型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 100個入 NBR武蔵オイルシール工業
23,980税込26,378
1包(100個)
10日以内出荷
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
オイルシール AC型 2個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 2個入 NBR武蔵オイルシール工業
6,898税込7,588
1包(2個)
10日以内出荷
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
オイルシール AC型 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 100個入 NBR武蔵オイルシール工業
25,980税込28,578
1包(100個)
10日以内出荷
A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
仕様●軸径(Φ):6●外径(Φ):16●厚さ(b):7●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 AC, 外周ゴム AD●コード番号:306-0003416アズワン品番67-4893-09
エムフロンシール KCF型 10個入 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール KCF型 10個入 MP5015武蔵オイルシール工業
20,980税込23,078
1包(10個)
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
仕様●軸径(Φ):38●外径(Φ):55●厚さ(b):8●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003383アズワン品番67-4892-75
エムフロンシール ACF型 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 MP5015武蔵オイルシール工業
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015 武蔵オイルシール工業エムフロンシール ACF型 20個入 MP5015武蔵オイルシール工業
40,980税込45,078
1包(20個)
10日以内出荷
エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
仕様●軸径(Φ):15●外径(Φ):30●厚さ(b):7●今までの、オイルシールでは使用不可能であった無潤滑状態での使用、高速回転等過酷な条件下での使用を可能に●シール材料エムフロン(R)●エムフロンシールの基本構造●エムフロン(R)の特性●【1】耐熱性●【2】他のシール材との比較●【使用上の注意】●コード番号:306-0003348アズワン品番67-4892-40
Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1武蔵オイルシール工業
69,980税込76,978
1セット
10日以内出荷
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
Oリングセット NBR-70-1 武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-70-1武蔵オイルシール工業
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
Oリングコードは各サイズ別取り揃えてありますので、補充は各サイズ別に任意の長さで御用命ください 尚、他に下記のサイズも取り揃えてありますので合わせて御用命下さい Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
仕様●[内容明細]●Oリング(材質NBR):●3Φ x 3m、3.5Φ x 3m、4Φ x 3m、5.7Φ x 3m、8.4Φ x 3m●Oリングコードカット用治具:1個●カッターナイフ:1丁●接着剤:1本●コード番号:306-0003347アズワン品番67-4892-39
タペットシーリングワッシャー 武蔵オイルシール工業タペットシーリングワッシャー武蔵オイルシール工業
799税込879
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
スパークプラグワッシャー 武蔵オイルシール工業スパークプラグワッシャー武蔵オイルシール工業
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
Oリングセット OR8004 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8004武蔵オイルシール工業
4,898税込5,388
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
軸付シール 武蔵オイルシール工業軸付シール武蔵オイルシール工業
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
リップ部にはグリースを封入してあります。
型式MUD-5 30×55×11.5×18外径D(Φmm)55軸径d(Φmm)30寸法F(Φmm)62幅W(mm)18幅t(mm)1.5幅H(mm)11.5
オイルシール 武蔵オイルシール工業オイルシール武蔵オイルシール工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
材質NBR軸径(Φmm)14形状KDS-1厚さ(mm)3外形(mm)22
オイルシールキット 武蔵オイルシール工業オイルシールキット武蔵オイルシール工業
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AD使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)武蔵オイルシール工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から72日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
ディストリビューターOリング 武蔵オイルシール工業ディストリビューターOリング武蔵オイルシール工業
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーマツダ主な適合純正品番AZ12-10-507
タペットワッシャー 武蔵オイルシール工業タペットワッシャー武蔵オイルシール工業
2,398税込2,638
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーマツダ
セミサーキュラープラグ 武蔵オイルシール工業セミサーキュラープラグ武蔵オイルシール工業
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーミツビシ
スパークプラグOリング 武蔵オイルシール工業スパークプラグOリング武蔵オイルシール工業
899税込989
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプOリング 武蔵オイルシール工業ウォーターポンプOリング武蔵オイルシール工業
2,598税込2,858
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーマツダ主な適合純正品番1A60-18-515A
ウォーターインレットパイプOリング 武蔵オイルシール工業ウォーターインレットパイプOリング武蔵オイルシール工業
839税込923
1袋(10個)
4日以内出荷
メーカーマツダ主な適合純正品番ZZS0-15-136