カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • IDEC(和泉電気)(75)
  • 富士電機(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • KTC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ナベヤ(1)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(1)
  • インターコムマリン(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • 東安(1)
  • モートーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ22 tw」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS22X35-A 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS22X35-A

    武蔵オイルシール工業
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):23.0●呼び径(Φ):22●内径(Φd):20.5●外径(ΦD):35.0●厚みt:2.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):43,120(4,400)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:TWS●使用箇所:通しボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004840アズワン品番67-4907-34
パッキン類カテゴリ