カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(3)
- スズキ(11)
- NOK(3)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「09285-25001」の検索結果

オイルシール(スズキ)
武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から47日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)