カテゴリ
- 機構部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(2)
- トヨタ(23)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ホンダ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- 三菱ふそう(8)
- ミツビシ(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- エスコ(4)
- スズキ(4)
- NOK(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ダイハツ(4)
- いすゞ自動車(4)
- 日野自動車(4)
- RS PRO(4)
- MARWI(4)
- NMB(ミネベア)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「15×28×7」の検索結果
特価

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC