カテゴリ
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NSK(日本精工)(3)
- NOK(2)
- SMT(南海精工所)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- KMT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6005 2rz」の検索結果
特価

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下