カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • オイレス工業(1)
  • 協育歯車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80b-0306」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UD型 フッ素ゴム 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 フッ素ゴム

    武蔵オイルシール工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
  • オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1包(10個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール M型シール M リング 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1包(10個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
  • オイルシール UE型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1包(10個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
  • オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011515 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):115●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004562アズワン品番67-4904-65
  • オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8011013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):110●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004561厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-64
  • オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010013 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004559厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-62
  • オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010012 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):12●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004558厚さ(mm)12最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-61
  • オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):105●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004560厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-63
  • オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE8010010 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):80●外径(Φ):100●厚さ(b):10●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004557厚さ(mm)10内径(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-60
パッキン類カテゴリ