カテゴリ
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- モノタロウ(3)
- ホンダ(5)
- NOK(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- 新ダイワ(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- KITACO(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「91201-415-003」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)