カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 武蔵オイルシール工業
  • NTB(2)
  • オーム電機(1)
  • 三和電気計器(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「93110-27012」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
シール/バネ部品カテゴリ