カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- 武蔵オイルシール工業
- RS PRO(960)
- StarTech.com(69)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- FXC(9)
- ホンダ(7)
- ケーマックス(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- 住実(5)
- 三桂製作所(4)
- PROST's(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- ミヤマ電器(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Roxburgh EMC(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「KMF」の検索結果

オイルシール UE型 フッ素ゴム UE15018014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781個8日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):150●外径(Φ):180●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004708厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-13
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE20024020FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):200●外径(Φ):240●厚さ(b):20●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004714厚さ(mm)20最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-19
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022015FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):220●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004712厚さ(mm)15最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-17
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE17020016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):170●外径(Φ):200●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004710厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-15
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12015014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):120●外径(Φ):150●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004702アズワン品番67-4906-07
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11514514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):115●外径(Φ):145●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004701厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-06
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE18021016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):180●外径(Φ):210●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004711厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-16
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE14517514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):145●外径(Φ):175●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004707厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-12
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE14017014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):140●外径(Φ):170●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004706厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-11
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE11014014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):110●外径(Φ):140●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004700厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-05
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10513514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):105●外径(Φ):135●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004699厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-04
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13516514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):135●外径(Φ):165●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004705厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-10
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE13016014FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):130●外径(Φ):160●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004704厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-09
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-03
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE19022516FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):190●外径(Φ):225●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004713厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-18
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE16019016FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):160●外径(Φ):190●厚さ(b):16●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004709厚さ(mm)16最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-14
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE12515514FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004703厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-08